Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre extérieur10.2520 po
- Hauteur totale4.7500 po
- Global Largeur2.3125 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 /oxyde noir
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricant712269
- Roulement de rechange2-18D
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHBD
Aperçu
- GoldPlex-HP (inclus)
- Avec joint Flinger