Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.736 po
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Largeur intérieure0.309 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.059 po
- Diamètre de la broche0.157 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceDurée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606