Motion
SHUSTER 140-2RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 140 / 1-3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06712991
N° MFRSHUSTER 140-2RIVX10
Prix121.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 140-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 140 / 1-3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI06712991
N° MFRSHUSTER 140-2RIVX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.244 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.662 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.222 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    94800 lbf
  • Pas transversal
    1.924 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
140-2 RIVX10
  • Chaîne à rouleaux à double brin standard