Motion
CJCW1
CLÉ MIXTE JUMBO 1-3/8IN 12PT CHR
N° D’ARTICLE MI06714948
N° MFRCJCW1
Prix72.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ MIXTE JUMBO 1-3/8IN 12PT CHR
N° D’ARTICLE MI06714948
N° MFRCJCW1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-3/8 po
  • Global Longueur  
    18.7000 po
  • Taille
    1-3/8 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    037103273208
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    037103273208

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE JUMBO DE CJCW1 1-3/8 PO
  • Tailles estampillées sur les deux tailles pour une lecture facile
  • Alliage d’acier au chrome vanadium pour une durabilité prolongée