Aperçu
- La clé à cliquet à 72 dents ne nécessite qu’un élan 5°
- Grand bouton à dégagement rapide pour une utilisation facile
- Les douilles sont dotées de la technologie Surface Drive® pour éliminer pratiquement l’arrondissement des fixations
- Acier au vanadium chromé
- Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
- Fini poli miroirComprend :
- Clé à cliquet : prise de 12 po, 12-1/4 po, 72 dents, larme à dégagement rapide
- Rallonge : 3 po
- Douilles : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1/2 po
- Boîtier en plastique (avec article Mi no 06714961) ou plateau en plastique (avec article Mi no 06714953)