Aperçu
- La clé à cliquet à 72 dents ne nécessite qu’un élan 5°
- Grand bouton à dégagement rapide pour une utilisation facile
- Les douilles sont dotées de la technologie Surface Drive® pour éliminer pratiquement l’arrondissement des fixations
- Acier au vanadium chromé
- Plaqué nickel chromé pour une protection longue durée
- Fini poli miroirComprend :
- Clé à cliquet : prise de 3/8 po, 10-1/4 po, 72 dents, larme à dégagement rapide
- Rallonges : 3 po, 6 po
- Douilles standard à 12 pans : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- Douilles profondes à 6 points : 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po