Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa pince coupante pour joints guillotine Garlock avec long plateau de coupe est conçue pour couper tous les types de joints, y compris les joints en fibre de Kevlar, les joints en cuivre et les joints d’âme de fil. Ce coupe-joint coupe des tailles de garniture allant jusqu'à 1 po à des angles de 45 degrés ou des fesses et pour des diamètres d'arbre allant jusqu'à 10 po.
- DemandesOutil de coupe de garniture pour une coupe précise de la garniture avant l’installation
- Code d’harmonisation8205598000
- Numéro CUP du fabricantNUL
- Type d’outilGrande pince coupante pour anneau de garniture en guillotine
Aperçu
- Coupe-anneau guillotine avec long lit pour découper des anneauxpour un arbre de 10 po de diamètre maximum