Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille6 mm
- Cannelure Longueur57 mm
- Angle Helix30 °
- Global Longueur93 mm
- Diamètre de la tige6 mm
Détails
- Direction de coupeDroite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement bronze acier inox
- Bit individuel ou Bit activéBit individuel
- Numéro CUP du fabricant662980562697
- MatérielHSS+Co
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Qté du colis10
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieSST+
- Type de tigeTige ronde
- SpécificationÀ utiliser sur : tous les métaux, acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
- Direction de la spiraleMain droite
- Type de spiraleDébit élevé
Aperçu
- Conception de cannelure « haut débit »; corps conique arrière; perce plus de trous, plus rapidement; traitement de surface spécial en acier inox bronze; perçage de surfaces rondes; perçage avec des machines stationnaires; les forets Walter SST+ sont maintenant fabriqués avec un mélange de cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tout type de matériau.