Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir / Gris
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Matériau de la doublure/du revêtementTricot composite
- CUP_NON779406119547