Motion
MEL16
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI06728674
N° MFRMEL16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique Heim® - Qualité : militaire, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1-1/4-12, autolubrifiable
N° D’ARTICLE MI06728674
N° MFRMEL16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7750 po
  • Largeur de la tête
    1.0150 po
  • Angle de désalignement
    8.5 o
  • Hauteur totale
    5.5125 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.55 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Militaire
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400192846
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    80300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Autolubrifiant série MEL
  • Normes respectées
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Type 1 Classe 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    637400192846

Aperçu

Description du fabricant
MEL16 ROULEMENT D'EXTRÉMITÉ DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté