Motion
0408030
Courroie réglable V-Link - Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, rouge (classique), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06735074
N° MFR0408030
Prix22.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie réglable V-Link - Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 100 pi de longueur, rouge (classique), matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06735074
N° MFR0408030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    A
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V D’ENTRAÎNEMENT POWERTWIST 0408030 A
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie