Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure9.5 po
- Hauteur1.24 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.86 lb
- Diamètre intérieur0.75 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.24 po
- Diamètre extérieur1.24 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.86 lb
- Épaisseur du mur0.245 po
- Poids0.86 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- DemandesFluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
- Pression d’éclatement20000 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC-12, 4S
- ConductivitéConductif
- Construction4 spirale
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série EC525
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro CUP du fabricant678146083906
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression maximale5000 psi
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température maximale300 °F
- Pression de service maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement300 à -40 °F
- Pression nominale5000 psi
- Normes respectéesSAE 100R12|Approuvé MSHA|EN45545
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesHydraulique, essence, pétrole brut, carburant et huiles de lubrification
- CUP_NON678146083906
- Pression de service5000 psi
- Température de fonctionnement max.300 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau