Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordLF140
- Désalignement angulaire maximal2 °
- Désalignement parallèle maximal0.080 po
- Taille du filetageM20
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageTorsional
- Matériau de l’élémentCaoutchouc haute température (HTR)
- Numéro CUP du fabricant685144471086
- Type de produitÉléments de couplage de type Flex-Link
- Capacité de couple15000 po-lb
- Raideur de torsion354000 po-lb/rad