Motion
10S  55MMH7 16X4.3MMKW

LOVEJOY INC
10S 55MMH7 16X4.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 10, diamètre de 55 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740209
N° MFR10S 55MMH7 16X4.3MMKW
Prix217.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
10S 55MMH7 16X4.3MMKW

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 10, diamètre de 55 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740209
N° MFR10S 55MMH7 16X4.3MMKW
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
Prix217.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.6900 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4.3800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144459565
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • CUP_NON
    685144459565

Aperçu

Description du fabricant
10S-FLNG-55MMH7-16X4.3MMKW