Motion
SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY INC
SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

Moyeu de couplage de beigne 68514426085 - S34 lb, 2.1250 po de diamètre extérieur, bride 11.0900 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06740402
N° MFRSAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

Moyeu de couplage de beigne 68514426085 - S34 lb, 2.1250 po de diamètre extérieur, bride 11.0900 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI06740402
N° MFRSAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4-10 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.6600 po
  • Code de taille de raccord
    S34
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.0900 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Poids
    105.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Cylindrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260857
  • Nombre de boulons
    8

Aperçu

Description du fabricant
ACCOUPLEMENT SAGA 34 2-1/8 X 2-1/8