Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute3650 bpm
- Taille de l’entraînement0.3750 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Couple50 pi-lb
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Style de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023121550
- Vitesse maximale14500 tr/min
- Types de produitsMini clé à chocs pneumatique
- Couple inverse55 pi-lb
- Série2101XPA
- CUP_NON663023121550
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE COMPACTE 2102XPA 3/8IN
- Accès : Grâce à sa petite taille, cette clé peut s’insérer même dans les espaces les plus difficiles à atteindre
- Fiabilité : Ces pièces résisteront à l’épreuve du temps. Le mécanisme d’impact pour chien berçant est facile à entretenir et offre une puissante explosion avec des besoins d’air faibles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation