Motion
12908 X 1-3/8

LOVEJOY INC
12908 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, diamètre extérieur de 6.4400 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06741504
N° MFR12908 X 1-3/8
Prix6,138.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
12908 X 1-3/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, diamètre extérieur de 6.4400 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06741504
N° MFR12908 X 1-3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,138.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Longueur totale
    6.4400 po
  • Poids
    25.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144373410

Aperçu

Description du fabricant
12908-1-3/8-PULLEY