Spécifications
Dimensions
- Courant de sortie maximum66.6 A
- Hauteur totale29.0000 po
- Longueur totale28.0000 po
- Largeur totale31.0000 po
- Poids248 lb
Détails
- Démarrage électriqueGénératrice à démarrage électrique
- Type de carburantEssence
- Type de générateurPortable
- Tension de sortie120 V, 240 V
- Puissance de sortie nominale8000 W
- Temps d’exécution9 h
- Capacité du réservoir7.5 gal (É.-U.)
Aperçu
- Moteur Briggs & Stratton série 2100
- Le panneau de commande multifonctionnel comprend 4 prises domestiques à DDFT et 1 prise verrouillable
- Démarrage électrique à clé
- 9 heures de fonctionnement (à 50 % de charge) sans remplissage