Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAvez-vous déjà eu besoin de vous arrêter pour parler à votre voisin pendant le lavage à pression? Ce nettoyeur à haute pression Briggs & Stratton de 3000 lb/po2* est doté de la technologie de commande automatique des gaz Quiet Sense®. Cela permet au puissant moteur de série professionnelle 875 de Briggs & Stratton de fonctionner 40 % plus silencieusement*** lorsque la gâchette du pistolet de pulvérisation est relâchée. De plus, la base robuste entièrement en acier est plus durable et facilite les raccords de tuyau.
- Type de moteurGaz
- Débit2.7 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeMoteur OHV de la série professionnelle de Briggs & Stratton
- Type d’eauEau froide
Aperçu
- Moteur OHV de la série professionnelle de Briggs & Stratton
- Technologie Quiet Sense®
- Base robuste entièrement en acier
- Pompe à démarrage facile de la collection
- 4 buses de pulvérisation
- Réservoir de détergent intégré
- Poignée rabattable