Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale35.1000 po
- Longueur totale28.0000 po
- Largeur totale24.4000 po
- Poids272 lb
Détails
- Type de carburantGaz naturel/propane
- Type de générateurVeille à domicile
- Tension de sortie120 V, 240 V
- Puissance de sortie nominale10,000 W
Aperçu
- La génératrice de secours 10 kW1 offre à votre famille la tranquillité d’esprit pendant une panne de courant avec une génératrice plus petite et plus élégante.
- Le système 10 kW1 est conçu pour les maisons mesurant jusqu’à 5,000 pieds carrés*.
- Maintenant offert avec la nouvelle technologie brevetée de gestion de la puissance SymphonyMD II
- Les génératrices 10 kW1 alimentent davantage d’appareils électroménagers de votre maison, y compris jusqu’à deux climatiseurs de 3 tonnes, avec une génératrice résidentielle plus petite et plus abordable.