Motion
3404017 BOUCHONS D’OREILLES MÉTALLIQUES DÉTECTABLES, BOÎTE 200

3M
3404017 METAL DETECTABLE EAR PLUGS BOX 200

Bouchons d’oreille - Avec cordon, 25 dB, 200
N° D’ARTICLE MI06742984
N° MFR3404017 METAL DETECTABLE EAR PLUGS BOX 200
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3404017 METAL DETECTABLE EAR PLUGS BOX 200

Bouchons d’oreille - Avec cordon, 25 dB, 200
N° D’ARTICLE MI06742984
N° MFR3404017 METAL DETECTABLE EAR PLUGS BOX 200
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
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Numéro de stock du fabricant
    10080529400489
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529400489
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    25 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Matériau de la fiche
    Plastique souple
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    10080529400489

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLES MÉTALLIQUES DÉTECTABLES 3404017
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Econopack vous offre la meilleure valeur, avec des économies allant jusqu’à 20 %
  • Roulement à billes détectable par métal pour une détectabilité élevée.
  • La conception exclusive des bouchons d’oreille prémoulés à trois brides s’insère facilement.
  • Polymère souple lavable et réutilisable
  • Cote de réduction du bruit (IRB)* : 25 dB. Classe AL de la CSA
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™