Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.375 po
- Longueur totale9.40 po
- Taille du tampon4.00 po
- Taille du filetage de la broche5/8 – 11
- Poids de l’outil3.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerrouillage de la broche
- Consommation d’air à la charge74.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Type d’échappementArrière
- Style d'accélérateur de poignéeLevier d'accélérateur
- Puissance2.28 hp
- Vitesse maximale13500 tr/min
- Niveau sonore85 dB(a)
Aperçu
- Moteur haute puissance et couple
- Engrenage biseauté de durabilité supérieure
- Bouton de verrouillage de la broche
- Capacité du tampon de 4 po (115 mm)
- Moteur régulé haute performance de 2.3 HP (1,700 W)
- Vitesse libre de 13,500 tr/min
- 3/8 pi 24 broche
- Manuel de l’opérateur inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure