Motion
CP1014P33
Perceuse à air de 6 mm (1/4 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.5 HP / 370 W, couple de calage 2.6 pi-lbf / 3.5 Nm - 3300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743235
N° MFRCP1014P33
Prix518.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air de 6 mm (1/4 po), mandrin à clé, poignée de pistolet, 0.5 HP / 370 W, couple de calage 2.6 pi-lbf / 3.5 Nm - 3300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743235
N° MFRCP1014P33
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
Prix518.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    1.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    19 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.5 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451695354
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    015451695354

Aperçu

Description du fabricant
CP1014P33 MÈCHE-CLÉS DE PERÇAGE - 0.5HP
  • Perceuse à pistolet industrielle de 1/4 po (6 mm) avec mandrin à clavette industriel Jacobs
  • Corps ergonomique et compact, silencieux, vibrations faibles
  • Haute puissance 0.5hp (375W) avec un excellent contrôle en actionnant la poignée de l’accélérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté