Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement#5
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille minimale du tuyau1.0000 po
- Longueur totale12.5 po
- Poids de l’outil22.5 lb
- Couple1800 pi-lb
Détails
- Consommation d'air48.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementCôté
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Taux d’impact1020 bpm
- Numéro de catalogue du fabricant6151590170
- Numéro CUP du fabricant15451722449
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- RéversibleRéversible
- SérieCP0611
- CUP_NON015451722449
- Couple de fonctionnement1800 pi-lbf
Aperçu
- Entraînement cannelé n° 5
- Embrayage fiable à 2 mâchoires avec le plus grand nombre de coups par minute
- Gâchette de taquinerie complète
- Confortable et extrêmement durable
- Boîtier d'embrayage en acier robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure