Motion
G1562HTR
Unité de douche oculaire portative/boyau de tranchée - Montage portatif, activation du levier de traction/drapeau-poussoir
N° D’ARTICLE MI06746624
N° MFRG1562HTR
Prix6,619.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de douche oculaire portative/boyau de tranchée - Montage portatif, activation du levier de traction/drapeau-poussoir
N° D’ARTICLE MI06746624
N° MFRG1562HTR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,619.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    51 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Levier de traction/Drapeau de poussée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z358.1
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Portable
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G1562HTR 15 GAL DE DOUCHE OCULAIRE/BAIGNOIRE PORTATIVE
  • Douche oculaire chauffante autonome et/ou tuyau d’arrosage.
  • L’unité fournit plus de 37.9 litres (10 gallons) d’eau pendant quinze minutes, respectant ainsi les dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014 pour les douches oculaires.
  • L’appareil est chauffé et isolé pour supporter des températures basses ou glaciales soutenues sur de longues périodes.
  • L’unité est entièrement résistante au gel et trempée pour les environnements intérieurs et extérieurs.
  • L’unité est idéale pour les zones à faible circulation, où l’installation d’équipement de plomberie n’est pas rentable.