Spécifications
Dimensions
- Poids6 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Matériau de la cuvetteABS
- Style de bolBol
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMur
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Le nettoyant pour les yeux/le visage à montage mural est doté d’une cuvette en plastique ABS orange 12” avec support mural en aluminium anodisé.
- Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Fine Spray avec couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
- Activé par un robinet à bille de ½ po en laiton chromé IPS avec poignée à drapeau en aluminium moulé.
- Le bol agit comme un évier pour drainer l’eau.
- L’appareil est conforme à la norme ANSI Z358.1 en tant que nettoyant primaire pour les yeux et le visage.
- Entièrement assemblé en usine et testé à l’eau.
- Complet avec panneau d’identification conforme à la norme ANSI.