Spécifications
Dimensions
- Poids18 lb
Détails
- Méthode d’activationDrapeau de poussée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z358.1
- Matériau de la cuvetteABS
- Style de bolBol
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montagePlancher
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- La douche oculaire sur piédestal est dotée d’une cuvette en plastique ABS orange 12” avec tuyau et raccords galvanisés.
- Ne perdez plus jamais les pare-poussière! La tête de pulvérisation est dotée de deux têtes de sortie Gentle Spray avec des couvercles antipoussière « rabattables » montés sur des bras d’alimentation en laiton chromé.
- Activé par un robinet à bille de ½ po en laiton chromé IPS avec poignée à drapeau en aluminium moulé.
- Le bol agit comme un évier pour drainer l’eau.
- L’unité est livrée avec un revêtement de tuyau ABS orange pour une haute visibilité.
- L’appareil répond à la norme ANSI Z358.1 en tant que douche oculaire primaire.
- Complet avec panneau d’identification conforme à la norme ANSI.