Motion
625

NTN
625

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 16 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748357
N° MFR625
Prix29.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
625

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 16 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748357
N° MFR625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    625 TRÈS PETITE BOULE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 625 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 16mm et une largeur de 5mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010978
  • Rpm max.
    44000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    150 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359010978

Aperçu

Description du fabricant
625 TRÈS PETITE BOULE BRG