Motion
7010290871 ENVELOPPE À BULLES SCOTCH 7935, 12.5 PO X 18 PO, TAILLE 6

3M
7010290871 SCOTCH BUBBLE MAILER 7935, 12.5 IN X 18 IN, SIZE 6

Enveloppe à bulles 7935, 12.5 po x 18 po Scotch, taille 6
N° D’ARTICLE MI06748695
N° MFR7010290871 SCOTCH BUBBLE MAILER 7935, 12.5 IN X 18 IN, SIZE 6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010290871 SCOTCH BUBBLE MAILER 7935, 12.5 IN X 18 IN, SIZE 6

Enveloppe à bulles 7935, 12.5 po x 18 po Scotch, taille 6
N° D’ARTICLE MI06748695
N° MFR7010290871 SCOTCH BUBBLE MAILER 7935, 12.5 IN X 18 IN, SIZE 6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    12.5 po
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131632622
  • Quantité minimale de la commande
    80
  • Types de produits
    Envois postaux
  • CUP_NON
    00051131632622

Aperçu

Description du fabricant
7010290871 SCOTCH BUBBLE MAILER 7935,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fermeture facile et auto-scellante, coussinage à bulles pour une protection accrue
  • Boîte à bulles en papier no 6
  • Publipostage unique
  • 12.5 po x 18 po