Spécifications
Détails
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.1065 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253465142
Aperçu
- Le grain violet d’oxyde d’aluminium monocristalline 32A tranchant est l’abrasif le plus polyvalent de l’industrie
- Adhérence poreuse pour une coupe à froid sur les zones de contact moyennes à larges
- Coupe gratuite sur une vaste gamme d’applications et de matériaux, maintien exceptionnel de la forme
- Meilleur choix pour l’enlèvement des stocks moyens à lourds
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO