Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge3.5400 po
- Diplôme0.0002 po
Détails
- Précision0.000250 po
- Compteur numériqueNon
- Mesure maximale3.6000 po
- Mesure minimale3.2000 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeTrou
Aperçu
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.