Motion
76831700
1 à 2 po, mécanique, micromètre à tige interchangeable - Gradation de 0.001 po, précision jusqu’à 0.0004 po, diamètre de tige de 0.248 po, course de 1/4 po, 2 tiges, certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI06752684
N° MFR76831700
Prix325.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 à 2 po, mécanique, micromètre à tige interchangeable - Gradation de 0.001 po, précision jusqu’à 0.0004 po, diamètre de tige de 0.248 po, course de 1/4 po, 2 tiges, certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI06752684
N° MFR76831700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix325.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Diamètre de la tige
    0.2480 po
  • Voyage
    0.2500 po

Détails

  • Précision
    0.0004 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    2 po
  • Mesure minimale
    1 po
  • Nombre de tiges d’extension
    2
  • Type d’opération
    Mécanique

Aperçu

Description du fabricant
12-370-3 1-2 PO AVEC 2 TIGES À L’INTÉRIEUR