Motion
91098897
36 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle d’acier rigide 5R , 1-1/4 po de large, argent, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI06753403
N° MFR91098897
Prix88.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle d’acier rigide 5R , 1-1/4 po de large, argent, fini chromé satiné
N° D’ARTICLE MI06753403
N° MFR91098897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/100 po, 1/64 po, 1/32 po, 1/10 po
  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Flexible ou rigide
    Rigide
  • Style d’obtention du diplôme
    5R
  • Comprend un crochet
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER RIGIDE 13-949-3 5R SPI 36 PO
  • Les règles rigides sont conçues pour enregistrer ou transférer les mesures d’une surface plane.