Motion
76422369
Gamme de 0.1 po, lecture de cadran 0-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 1-35/64 po, gamme de 0.1 po par tour, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06753527
N° MFR76422369
Prix137.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 0.1 po, lecture de cadran 0-100 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.001 po; cadran de 1-35/64 po, gamme de 0.1 po par tour, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI06753527
N° MFR76422369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix137.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1.5500 po
  • Lecture du cadran
    0-100

Détails

  • Type de retour
    Piston
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001000 po
  • Mesure maximale
    0.1000 po
  • Plage par révolution
    0.1000 po
  • Compteur Revolution
    Non
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
14-223-2 0,1 po PORTÉE X 0,001 po SUITE SPI