Motion
85199446
6 à 8mm, Profondeur de jauge 50mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753606
N° MFR85199446
Prix451.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 à 8mm, Profondeur de jauge 50mm , Micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.001mm , Précision 0.002mm , Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI06753606
N° MFR85199446

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix451.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    50.00 mm
  • Diplôme
    0.0010 mm
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    8.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0020 mm
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    8.00 mm
  • Mesure minimale
    6.00 mm
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À TROU SPI DE 14-323-0 6 - 8 MM
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.