Motion
14-360-2
Anneaux de réglage du micromètre 8,000 à 90mm, à utiliser avec les micromètres de la série SPI Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06753642
N° MFR14-360-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux de réglage du micromètre 8,000 à 90mm, à utiliser avec les micromètres de la série SPI Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06753642
N° MFR14-360-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’anneau de réglage
    90.00 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Mesure maximale
    90.00 mm
  • Mesure minimale
    90 mm
  • Type
    Réglage des sonneries

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE RÉGLAGE 14-360-2 , TROU SPI DE 90 MM