Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Largeur totale5 po
Détails
- ComprendPonçage de courroie 4, 8, 16, 32, 63, 125
- Comprend un étuiOui
- Comprend les instructionsOui
- Processus d’usinagePonçage de la courroie
- MatérielNickel
- Finition de surface maximale125.0000 po
- Finition de surface minimale4.0000 po
- Finitions de surface incluses4.0000 po, 8.0000 po, 16.0000 po, 32.0000 po, 63.0000 po, 125.0000 po