Motion
06558357
0.05 à 1.6 RA micro m finition de surface, nickel, comparateur de finition de surface 6 échantillons, longueur totale de 2-1/2 po x largeur totale de 5 po, comprend les finitions de surface de 0.05 à 1.6 RA micro m, comprend les finitions de surface de 2, 4, 8, 16, 32 et 63 AA micro pouces, comprend les instructions et le boîtier
N° D’ARTICLE MI06753672
N° MFR06558357
Prix242.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.05 à 1.6 RA micro m finition de surface, nickel, comparateur de finition de surface 6 échantillons, longueur totale de 2-1/2 po x largeur totale de 5 po, comprend les finitions de surface de 0.05 à 1.6 RA micro m, comprend les finitions de surface de 2, 4, 8, 16, 32 et 63 AA micro pouces, comprend les instructions et le boîtier
N° D’ARTICLE MI06753672
N° MFR06558357

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Comprend
    2, 4, 8, 16, 32, 63 Honing
  • Comprend un étui
    Oui
  • Comprend les instructions
    Oui
  • Processus d’usinage
    Mise au point
  • Matériel
    Nickel
  • Finition de surface maximale
    63.0000 po
  • Finition de surface minimale
    2.0000 po
  • Finitions de surface incluses
    2.0000 po, 4.0000 po, 8.0000 po, 16.0000 po, 32.0000 po, 63.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
14-450-1 ANNÉE,MICROSURF