Motion
15-857-6
Extension de micromètre 150 à 100mm, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06754280
N° MFR15-857-6
Prix84.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extension de micromètre 150 à 100mm, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06754280
N° MFR15-857-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 in, 0.15 m, 150.00 mm

Détails

  • Finition
    Chrome satiné
  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    100.00 mm
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
15-857-6 150MM F/ 50-100MM TROUS SPI 3P