Motion
ANNEAU MÉTRIQUE 34-487-9  M12X1.25 GO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
34-487-9 M12X1.25 GO SPI METRIC RING

M12x1.25 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758689
N° MFR34-487-9 M12X1.25 GO SPI METRIC RING
Prix378.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
34-487-9 M12X1.25 GO SPI METRIC RING

M12x1.25 Go Single Ring Thread Gage Classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758689
N° MFR34-487-9 M12X1.25 GO SPI METRIC RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix378.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M12x1.25

Détails

  • Classification
    6G
  • Aller ou non aller
    Allez
  • Matériel
    Acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS)
  • Bague simple ou double
    Célibataire
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU MÉTRIQUE 34-487-9 M12X1.25 GO SPI