Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe maximal6 po
- Diamètre de coupe min.1-9/16 po
- Taille conique de la tige5MT
Détails
- Code PSC5110
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
- Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
- Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.