Motion
02352748
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau de bloc d’inspection - fonte, planéité de base de 0.0002 po, 1-9/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06758959
N° MFR02352748
Prix647.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau de bloc d’inspection - fonte, planéité de base de 0.0002 po, 1-9/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06758959
N° MFR02352748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix647.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    1-9/16 po

Détails

  • Flatité de la base
    0.000200 po
  • Sensibilité de l’obtention du diplôme
    0.0005 po
  • Type de niveau
    Niveau du bloc d’inspection
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de flacons
    2
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
61R-12"-.0005 12",.0005"/10SEC BLOCAGE
  • Les niveaux des blocs d’inspection sont dotés d’une fiole principale et d’une fiole transversale qui est facilement réglable
  • Ils sont isolés à la chaleur et résistent aux chocs.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon