Motion
02352763
8 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau de bloc d’inspection - fonte, planéité de base de 0.0002 po, 1-9/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06758961
N° MFR02352763
Prix813.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau de bloc d’inspection - fonte, planéité de base de 0.0002 po, 1-9/16 po de large
N° D’ARTICLE MI06758961
N° MFR02352763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix813.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po
  • Largeur
    1-9/16 po

Détails

  • Flatité de la base
    0.000200 po
  • Sensibilité de l’obtention du diplôme
    0.0005 po
  • Type de niveau
    Niveau du bloc d’inspection
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de flacons
    2
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
61R-8"-.0005 8",.0005"/10SEC NIVEAU DE BLOC
  • Les niveaux des blocs d’inspection sont dotés d’une fiole principale et d’une fiole transversale qui est facilement réglable
  • Ils sont isolés à la chaleur et résistent aux chocs.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good