Motion
02673911
120 Inch Long x 3-1/4 Inch Wide x 19/32 Inch Thick, Beveled Edge Straightedge 54 micro m Edge Flatness, Spring Steel, 110 micro m Parallelism, 1 Beveled Edge
N° D’ARTICLE MI06758993
N° MFR02673911
Prix3,297.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
120 Inch Long x 3-1/4 Inch Wide x 19/32 Inch Thick, Beveled Edge Straightedge 54 micro m Edge Flatness, Spring Steel, 110 micro m Parallelism, 1 Beveled Edge
N° D’ARTICLE MI06758993
N° MFR02673911

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,297.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    120 po
  • Épaisseur globale
    19/32 po
  • Largeur totale
    3-1/4 po
  • Parallélisme
    0.0043 po

Détails

  • Planéité du bord
    0.0021 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Nombre de bords biseautés
    1
  • Code PSC
    5210
  • Type
    Bord biseauté

Aperçu

Description du fabricant
77-638-5 120" BORD DROIT SPI - BISEAU