Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête10.00 mm
- Diamètre de la tige10.00 mm
Détails
- Type de finCélibataire
- Type de contact de têteCylindrique
- Type de puissanceMécanique
- TypeLocalisateur d’arêtes
Aperçu
Description du fabricant
98-328-8 TYPE A 1/2 DIAM. TÊTE 1/2
- Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.