Motion
CMHDL4Y
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760512
N° MFRCMHDL4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série CMHD, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760512
N° MFRCMHDL4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.515 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    .2500-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    7 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400200695
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 125 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Thermo-plastique
  • Capacité de charge statique radiale
    1060 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    637400200695

Aperçu

Description du fabricant
CMHDL4Y BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté