Motion
8237TNTG86
Suiveur de came plate - Nice® Series, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 0.7500 po, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760912
N° MFR8237TNTG86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Nice® Series, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 0.7500 po, étanche, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760912
N° MFR8237TNTG86
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.1300 po
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Application
    Baume de foin
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400968601
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Nice®
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400968601

Aperçu

Description du fabricant
8237TNTG86 BRG