Motion
CRBC 7
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760953
N° MFRCRBC 7
Prix9,954.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760953
N° MFRCRBC 7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,954.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    7.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    3-12
  • Poids
    53.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Numéro CUP du fabricant
    637400205089
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    135000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    218000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400205089

Aperçu

Description du fabricant
CRBC7 SUIVI DE LA CAM CROWN