Motion
66253262054

NORTON ABRASIVES
66253262054

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762468
N° MFR66253262054
Prix556.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262054

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762468
N° MFR66253262054
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
Prix556.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253262054 12 X 1 X 3 T1 46-IVTR
  • Grain abrasif exclusif avancé pour une durée de vie 2X plus longue que les grains AO standard, une productivité accrue, moins de puissance, une coupe libre, moins de brûlures
  • Le système de liaison VTR est conçu pour une meilleure tolérance des pièces et une meilleure tenue de la forme sur les applications de meulage de surface, cylindriques et de salle d’outils
  • Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
  • Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO