Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa 66253343872 est une meule portative de type 01 fabriquée avec un abrasif en alumine de zircone avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/4 po, un diamètre de trou central de 3/8 po et un grain très grossier, adapté au meulage agressif.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.20370 tr/min
- Quantité du colis50
- CUP_NON66253343872
- Type de roueType 01
Aperçu
- Le grain d’alumine friable avancé offre des taux d’élimination du métal plus élevés que les mélanges d’alumine de zircone standard pour une réduction allant jusqu’à 41 % du temps de meulage
- La technologie de liaison à la résine améliorée permet aux grains de rester plus tranchants pour une durée de vie plus longue des roues dans les applications à haute et moyenne pression
- La technologie de liaison de résine durable nécessite moins de pression et d’effort de la part de l’opérateur
- La capacité de coupe étendue permet de réduire les temps d’arrêt et d’augmenter la productivité; moins de temps requis par l’opérateur pour éliminer plus de produit
- Solide rapport rendement/prix